Z 212 F (SKF) Dichtungslamellensatz beflockte Dichtscheibe 2-teilig SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:Z 212 F
Rubix:960455
Hersteller:30430
EAN:7316570228267

Produktdetails : Z 212 F (SKF) Dichtungslamellensatz beflockte Dichtscheibe 2-teilig SKF
Dichtungslamellensatz beflockte Dichtscheibe 2-teilig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170,7 g |
|---|---|
| Typ | dichtungsscheibe |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 7 mm |
| Serie | z |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
351,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
