Referenzen
INA:SD22X28X4-A
Rubix:19608
Hersteller:0007976260000
EAN:4012802443004



Produktdetails : SD 22X28X4-A (INA) Dichtring zweilippig INA
Radialer Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,9 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | sd |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,94 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
