9553270140 Zangen-Satz VDE MIG mit 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Mappe

Zangen-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:53270140, 9553270140
Rubix:2774574
9553270140 Zangen-Satz VDE MIG m. 2-Komp.-Griffen 3-tlg. Mappe FOat

Produktdetails : 9553270140 Zangen-Satz VDE MIG mit 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Mappe


Zangen-Satz

Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen.


Satzinhalt:
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 VDE-Kombizange, 180 mm
1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm
Zangen-Satz VDE MIG mit 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Mappe FORMAT

Technische Informationen


Attribute
82,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen