12 42 195. MultiStrip 10 autom.Abisolierz.
MultiStrip 10 autom.Abisolierz.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:12 42 195
Rubix:1027698
EAN:4003773054580

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
|---|---|
| Gewicht | 0,136 g |
| Länge | 19,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 12 42 195. MultiStrip 10 autom.Abisolierz.
Knipex bietet mit dem Modell MultiStrip 10 eine selbstjustierende Abisolierzange, die die Unversehrtheit der Leiteradern zuverlässig gewährleistet. Die leichte Konstruktion aus glasfaserverstärktem Kunststoff ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit im professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Die Knipex MultiStrip 10 Abisolierzange ermöglicht ein vollautomatisches Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern im Querschnittsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Der patentierte Mechanismus passt die Schnitttiefe der geraden, parallel geführten Klingen automatisch an die Isolationsstärke an. Dadurch kann die Isolierung in einer einzigen mechanischen Bewegung entfernt werden – ohne vorherige Einstellung. Diese spezielle Führung schützt den Leiterkern zuverlässig vor Beschädigungen.
Die Stahlbacken mit integrierter Schneide halten den Leiter sicher fest, ohne ihn zu deformieren. Zusätzlich verfügt das Werkzeug über einen integrierten Seitenschneider, der in einer geschützten Aussparung positioniert ist und Kupfer- und Aluminiumkabel bis 10,0 mm² (mehrdrähtig) sauber schneiden kann.
Die Konstruktion besteht aus einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff sowie auswechselbaren Klingen aus ölgehärtetem Spezial-Werkzeugstahl. Die Wartung wird durch den austauschbaren Klingenblock und den verstellbaren Längenanschlag erleichtert. Der ergonomische Griff mit Soft-Kunststoffzone sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung auch bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Abisolierbereich: 0,03 — 10,0 mm²
• AWG: 32 — 8
• Schneidkapazität (mehrdrähtig): bis 10,0 mm²
• Schneidkapazität (eindrähtig): bis 6,0 mm²
• Gewicht: 136 g
• Abmessungen: 195 x 112 x 18 mm
• Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff
• Klingenmaterial: ölgehärteter Spezial-Werkzeugstahl
Normen:
• REACH-konform: Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Eigenschaften:
Die Knipex MultiStrip 10 Abisolierzange ermöglicht ein vollautomatisches Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern im Querschnittsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Der patentierte Mechanismus passt die Schnitttiefe der geraden, parallel geführten Klingen automatisch an die Isolationsstärke an. Dadurch kann die Isolierung in einer einzigen mechanischen Bewegung entfernt werden – ohne vorherige Einstellung. Diese spezielle Führung schützt den Leiterkern zuverlässig vor Beschädigungen.
Die Stahlbacken mit integrierter Schneide halten den Leiter sicher fest, ohne ihn zu deformieren. Zusätzlich verfügt das Werkzeug über einen integrierten Seitenschneider, der in einer geschützten Aussparung positioniert ist und Kupfer- und Aluminiumkabel bis 10,0 mm² (mehrdrähtig) sauber schneiden kann.
Die Konstruktion besteht aus einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff sowie auswechselbaren Klingen aus ölgehärtetem Spezial-Werkzeugstahl. Die Wartung wird durch den austauschbaren Klingenblock und den verstellbaren Längenanschlag erleichtert. Der ergonomische Griff mit Soft-Kunststoffzone sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung auch bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Abisolierbereich: 0,03 — 10,0 mm²
• AWG: 32 — 8
• Schneidkapazität (mehrdrähtig): bis 10,0 mm²
• Schneidkapazität (eindrähtig): bis 6,0 mm²
• Gewicht: 136 g
• Abmessungen: 195 x 112 x 18 mm
• Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff
• Klingenmaterial: ölgehärteter Spezial-Werkzeugstahl
Normen:
• REACH-konform: Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Stärken
• Automatisches Abisolieren ohne Einstellung reduziert das Risiko von Leiterbeschädigungen
• Geringes Gewicht minimiert Ermüdung bei intensiver Nutzung
• Lange Lebensdauer durch austauschbare Verschleißteile
• Platzersparnis im Werkzeugkoffer dank integriertem Seitenschneider
• Geringes Gewicht minimiert Ermüdung bei intensiver Nutzung
• Lange Lebensdauer durch austauschbare Verschleißteile
• Platzersparnis im Werkzeugkoffer dank integriertem Seitenschneider
Anwendungen
Diese Abisolierzange für Elektroinstallationen und Kabelkonfektion eignet sich für Verdrahtungs- und Wartungsarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik. Sie ist ideal für Elektriker, Kabelkonfektionäre und Instandhaltungstechniker, die an Industrieanlagen, Schaltschränken oder Montagearbeitsplätzen arbeiten und ein schnelles, präzises sowie reproduzierbares Abisolieren benötigen.
Dank des selbstjustierenden Mechanismus ist das Werkzeug besonders geeignet für die Vorbereitung von Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten – sowohl in der Werkstatt als auch bei Service- und Wartungseinsätzen vor Ort.
Dank des selbstjustierenden Mechanismus ist das Werkzeug besonders geeignet für die Vorbereitung von Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten – sowohl in der Werkstatt als auch bei Service- und Wartungseinsätzen vor Ort.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 190x112x18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Gewicht | 0,136 g |
| Länge | 19,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:54900005, 9548840005
- rubix:1039360
- hersteller:9548840005
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
79,29 € exkl. MwSt./ Stück