GTC-2730-14M-20-PCV Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PCV 14MGT 2730 20
Rubix:1573066
Hersteller:923904195
EAN:5414465492808

Produktdetails : GTC-2730-14M-20-PCV Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,426 g |
|---|---|
| Profil | 14mgt |
| Wirklänge | 2730 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 195 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
521,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
