Referenzen
Optibelt:784 8M 20 HIPO
Rubix:3108566
Hersteller:1082029
EAN:4044978558619

Produktdetails : HTD-784-8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
HTD-784-8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 784 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
