HTD-600-8M-20 SYNCHROFORCE CARBON Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-600-8M-20 SYNCHROFORCE CARBON
Rubix:1906849

Produktdetails : HTD-600-8M-20 SYNCHROFORCE CARBON Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.854,38 € exkl. MwSt.
/ 22 Stück
2.225,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen