HTD-1280-8M-50 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1280-8M-50CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:1489016

Produktdetails : HTD-1280-8M-50 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen