HTD-1120-8M-30 SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1120-8M-30 SYNCHROCOLOR
Rubix:759346

Produktdetails : HTD-1120-8M-30 SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage