176XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:176XL-037 SYNCHROBELT
Rubix:875484

Produktdetails : 176XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 17,6 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Wirklänge (mm) | 447,04 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage