HTD-129-3M-6 SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-129-3M-6 SYNCHROBELT
Rubix:1489255

Produktdetails : HTD-129-3M-6 SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 129 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage