Referenzen
Optibelt:960 8M 25
Rubix:666777
Hersteller:1032833




Produktdetails : HTD-960-8M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 960 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
