Referenzen
Optibelt:1200 5M 20
Rubix:516821
Hersteller:1040478




Produktdetails : HTD-1200-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
