Referenzen
Optibelt:HTD-2000-8M-70
Rubix:59944




Produktdetails : HTD-2000-8M-70 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 70 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
