Referenzen
Optibelt:440 8M 50
Rubix:1655520
Hersteller:1022919
EAN:4014486949780

Produktdetails : HTD-440-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 440 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
