Referenzen
Optibelt:HTD-1000-8M-34
Rubix:1543721

Produktdetails : HTD-1000-8M-34 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 34 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
