Referenzen
Optibelt:HTD-800-5M-40
Rubix:1543715

Produktdetails : HTD-800-5M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
