Referenzen
Optibelt:750 5M 30
Rubix:1240932
Hersteller:1020750

Produktdetails : HTD-750-5M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 750 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
