Referenzen
Optibelt:HTD-480-8M-25
Rubix:720063
Hersteller:480 8M 2577ZA

Produktdetails : HTD-480-8M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 480 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
