ZRM-T5-815-29 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T5-815-29
Rubix:519441




Produktdetails : ZRM-T5-815-29 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 815 mm |
| Riemenbreite | 29 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,25 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
