ZRM-T5-575-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T5-575-32
Rubix:925744

Produktdetails : ZRM-T5-575-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 575 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 115 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 2,2 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Zahnform | t5 |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
