ZRM-T5-340-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T5-340-15
Rubix:763770

Produktdetails : ZRM-T5-340-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 340 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 68 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
