GTR-14M-1610-37 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-14M-1610-37 FALCON PD
Rubix:1488761

Produktdetails : GTR-14M-1610-37 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1610 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
658,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
790,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage