GTR-8M-800-21 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-800-21 FALCON PD
Rubix:1488627
EAN:4051817585163

Produktdetails : GTR-8M-800-21 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage