3110020875 Yoga Lock Einzelmatte 78 x 71 cm schwarz

Yoga Lock Einzelmatte 78 x 71 cm schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:9900040082
Rubix:1852535
EAN:4260061898626
3110020875 Yoga Lock Einzelmatte 78 x 71 cm schwarz

Produktdetails : 3110020875 Yoga Lock Einzelmatte 78 x 71 cm schwarz


Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic • Für den Einsatz in der Industrie und für lange Montagestraßen geeignet • Seitenränder: allseitig abgeschrägt • Ergonomische Riffelblechoberfläche • Lärmdämmend: senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen • Isolierend: gegen kalte Böden • Befahrbar: für z. B. Sackkarren, Handwagen etc. • Reinigung: für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet • Schnelle Montage/Demontage: die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig • Material: NR (Naturkautschuk) • Oberfläche: Rautenprofil • Geeignet für Trockenbereiche • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Modulsystem • Trittschall • Standardgröße

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39189000
37,44 exkl. MwSt.
/ Stück
44,93 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage