GISS ANTI-ERMÜDUNGSMATTE 60X90 CM 865524 Anti-Ermüdungsmatte G-Mat One 60x90 cm
Anti-Ermüdungsmatte G-Mat One
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:865524
Rubix:2398941
EAN:3660338198182

Dokumente
Produktdetails : GISS ANTI-ERMÜDUNGSMATTE 60X90 CM 865524 Anti-Ermüdungsmatte G-Mat One 60x90 cm
• Zwei Schichten verbinden Beständigkeit mit Komfort: Anti-Ermüdungsschaum und Oberfläche mit Diamantstruktur
• Hohe Rutschfestigkeit
• Stärke: 9 mm
• Für trockene Bereiche
• Hohe Rutschfestigkeit
• Stärke: 9 mm
• Für trockene Bereiche
• Maße: 60x90 cm
• Gewicht: 1,5 kg
Stärken
Ergonomische und gleichzeitig sparsame industrielle Arbeitsplatzmatte
Anwendungen
Trockener Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 9 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 900 mm |
| Werkstoff | geschlossenzelliger pvc-neugummischaum |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
