3110021315 Bodenrost Yoga Spa Basic bl B60xT90 cm
Yoga Soft Step Bodenbelag9 mm 600x900mm blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:9900020893
Rubix:1103201
EAN:4260061894475
Produktdetails : 3110021315 Bodenrost Yoga Spa Basic bl B60xT90 cm
Bodenbelag Yoga Spa Basic • Geeignet für Nassbereiche innen und außen • Einsatzgebiete: Duschräume, Umkleidekabinen, Saunen, Whirlpools und alle Barfußbereiche in Schwimmbädern • Hervorragendes Drainagesystem, Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab • Rutschhemmend im Nassbereich • Isolation gegen aufsteigende Kälte • Besonders hygienisch: da porenfrei hergestellt • Temperaturbeständig: –40 °C bis +50 °C • Rutschhemmend: nach DIN 51097, Bewertungsgruppe B. • Einfache Reinigung • Einfaches Zuschneiden für die Verlegung • Recycelbar • Material: Polyethylen • Offene Ausführung • Beständigkeiten: UV-Licht (außer rot), Chlor- und Salzwasser • Barfußbereich • Standardgröße • Funktionelles Design
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | FI |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39189000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage



