Referenzen
IMI Norgren:D00400600
Rubix:304441


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pom (acetal); epdm-dichtung |
|---|---|
| Typ | d00400600 winkelverbindung 6 mm pneufit d |
Produktdetails : D00400600 Winkelverbindung 6 Pneufit D
Winkelverbindung 6 Pneufit D
Winkelverbindung 6 Pneufit D
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pom (acetal); epdm-dichtung |
|---|---|
| Typ | d00400600 winkelverbindung 6 mm pneufit d |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 16 bar |
| Druck | 16 bar |
| Serie | pneufit d |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 57 ) Arbeitstagen