Referenzen
IMI Norgren:97451104
Rubix:304975


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 122) |
|---|---|
| Typ | 97451104 winkelverbindung 6 fleetfit |
Produktdetails : 97451104 Winkelverbindung 6 Fleetfit
Winkelverbindung 6 Fleetfit
Winkelverbindung 6 Fleetfit
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 122) |
|---|---|
| Typ | 97451104 winkelverbindung 6 fleetfit |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | 97400 (fleetfit) |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 26 ) Arbeitstagen