9587710013 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 1,27mm

WinkelSchraudreh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 212.L 1,27
Rubix:2950344
Hersteller:PB 212.L 1,27
9587710013 WinkelSchraudreh. DIN 911L m. Kugelkopf 1,27mm PB Switool

Produktdetails : 9587710013 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 1,27mm


Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 1,27mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

Technische Informationen


Attribute
4,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen