ATWSH5X100 Stiftschluessel 6-Kant mit Heft 5mm
Protwist-Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATWSH5X100
Rubix:3670426
EAN:3662424099373

Produktdetails : ATWSH5X100 Stiftschluessel 6-Kant mit Heft 5mm
Die Serie der Facom ATWSH Kugelkopfklingen-Innensechskantschlüssel wurde entwickelt, um höchste Präzision, Komfort und Langlebigkeit zu gewährleisten. Speziell für den professionellen Einsatz konzipiert, ermöglicht sie dank ihres schwenkbaren Kugelkopfs ein effizientes Verschrauben selbst in schwer zugänglichen Bereichen.
Eigenschaften:
Diese Innensechskant-Schraubendreher vereinen ergonomisches Design mit maximaler Leistungsfähigkeit. Der zweikomponentige PROTWIST®-Griff sorgt für hervorragenden Halt, minimiert Ermüdungserscheinungen und erhöht den Arbeitskomfort bei längeren Einsätzen. Der Kugelkopf erlaubt das Arbeiten unter einem Winkel von bis zu 30°, ideal für Arbeiten in beengten Räumen oder bei Hindernissen. Gefertigt aus hochwertigen, widerstandsfähigen Materialien erfüllen sie die hohen Anforderungen industrieller Arbeitsumgebungen. Die präzise Fertigung gewährleistet einen optimalen Sitz in Innensechskant-Schrauben (CHC) und ermöglicht so ein hohes Drehmoment bei minimalem Risiko von Beschädigungen.
Spezifikationen:
• Kugelkopf neigbar bis zu 30°
• Profil: Innensechskant (Allen-Schlüssel)
• Ergonomischer PROTWIST®-Zweikomponenten-Griff
• Nicht magnetisierte Spitze
• Größen: 2–6 mm
• Klingenlänge: 75 mm oder 100 mm (je nach Modell)
• Gesamtlänge: 169–220 mm
• In mehreren Größen erhältlich für unterschiedliche Anwendungen
• Lebenslange Garantie (1:1-Ersatz)
Normen:
• ISO 2380, Teil 1 und 2
• Hergestellt in Frankreich – Origine France Garantie
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom weltweit für höchste Qualität im Bereich Hand- und Elektrowerkzeuge. Ob in Werkstätten, Produktionsstätten oder auf Baustellen – Facom ist ein Synonym für Innovation, Robustheit und Präzision. Das Unternehmen setzt auf kompromisslose Qualitätsstandards und fertigt langlebige Werkzeuge für den täglichen professionellen Einsatz. Mit über 100 Jahren Erfahrung, kontinuierlicher Weiterentwicklung und einer lebenslangen Garantie unterstützt Facom Fachkräfte aus allen Branchen – von der einfachen Montage bis zu komplexen Industrieanwendungen.
Eigenschaften:
Diese Innensechskant-Schraubendreher vereinen ergonomisches Design mit maximaler Leistungsfähigkeit. Der zweikomponentige PROTWIST®-Griff sorgt für hervorragenden Halt, minimiert Ermüdungserscheinungen und erhöht den Arbeitskomfort bei längeren Einsätzen. Der Kugelkopf erlaubt das Arbeiten unter einem Winkel von bis zu 30°, ideal für Arbeiten in beengten Räumen oder bei Hindernissen. Gefertigt aus hochwertigen, widerstandsfähigen Materialien erfüllen sie die hohen Anforderungen industrieller Arbeitsumgebungen. Die präzise Fertigung gewährleistet einen optimalen Sitz in Innensechskant-Schrauben (CHC) und ermöglicht so ein hohes Drehmoment bei minimalem Risiko von Beschädigungen.
Spezifikationen:
• Kugelkopf neigbar bis zu 30°
• Profil: Innensechskant (Allen-Schlüssel)
• Ergonomischer PROTWIST®-Zweikomponenten-Griff
• Nicht magnetisierte Spitze
• Größen: 2–6 mm
• Klingenlänge: 75 mm oder 100 mm (je nach Modell)
• Gesamtlänge: 169–220 mm
• In mehreren Größen erhältlich für unterschiedliche Anwendungen
• Lebenslange Garantie (1:1-Ersatz)
Normen:
• ISO 2380, Teil 1 und 2
• Hergestellt in Frankreich – Origine France Garantie
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom weltweit für höchste Qualität im Bereich Hand- und Elektrowerkzeuge. Ob in Werkstätten, Produktionsstätten oder auf Baustellen – Facom ist ein Synonym für Innovation, Robustheit und Präzision. Das Unternehmen setzt auf kompromisslose Qualitätsstandards und fertigt langlebige Werkzeuge für den täglichen professionellen Einsatz. Mit über 100 Jahren Erfahrung, kontinuierlicher Weiterentwicklung und einer lebenslangen Garantie unterstützt Facom Fachkräfte aus allen Branchen – von der einfachen Montage bis zu komplexen Industrieanwendungen.
Stärken
• Höchster Bedienkomfort durch ergonomischen PROTWIST®-Griff
• Einfacher Zugang zu Innensechskant-Schrauben in Winkellagen dank schwenkbarem Kugelkopf
• Maximale Robustheit und Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
• Lebenslange Garantie für langfristige Investitionssicherheit
• Einfacher Zugang zu Innensechskant-Schrauben in Winkellagen dank schwenkbarem Kugelkopf
• Maximale Robustheit und Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
• Lebenslange Garantie für langfristige Investitionssicherheit
Anwendungen
Die Facom ATWSH Kugelkopf-Innensechskantschlüssel sind ideal für den professionellen Einsatz in der Automobiltechnik, industriellen Instandhaltung, Metallbau und Gerätewartung. Dank ihrer durchdachten Konstruktion ermöglichen sie präzises und effizientes Arbeiten selbst in engen oder schwer zugänglichen Bereichen – eine zuverlässige Lösung für jede Werkstatt oder Produktionsumgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 5 |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 208 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage