ATX7X50 Schraubendreher PROTWIST Torx T7

Protwist-Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATX7X50
Rubix:3670736
EAN:3662424097737
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet7
Klingenlänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ATX7X50 Schraubendreher PROTWIST Torx T7


Kompakt und widerstandsfähig – der Protwist® ATX Schraubendreher von Facom ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Die Torx®-Spitze gewährleistet eine präzise Drehmomentübertragung und minimiert den Verschleiß.

Eigenschaften:
Der Protwist® ATX Schraubendreher wird einer speziellen Online-Wärmebehandlung unterzogen, die seine Lebensdauer und mechanische Festigkeit verdoppelt – ideal für den intensiven industriellen Einsatz. Der ergonomische PROTWIST® Soft Grip Griff liegt sicher und komfortabel in der Hand und ist beständig gegenüber Chemikalien – perfekt für sicheres Arbeiten in unterschiedlichsten Umgebungen.
Die Klinge mit Tri-Coating-Beschichtung (Zink, Nickel, Chrom) bietet eine bis zu vierfach höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Die CNC-gefertigte Torx®-Spitze sorgt für eine exakte Passung in der Schraube, was die Drehmomentübertragung optimiert und sowohl Werkzeug- als auch Schraubenverschleiß reduziert.

Spezifikationen:
• Spitze: Torx®
• Größen: T6 bis T40
• Klingentyp: rund
• Elektrische Isolierung: nicht isoliert
• Spitze: nicht magnetisch
• Klingenlängen: 50–150 mm (je nach Modell)
• Klingendurchmesser: 2,50–7,00 mm
• Gesamtlängen: 144–275 mm
• Präzise Fertigungstoleranzen dank CNC-Bearbeitung
• Ergonomischer Griff mit bis zu +10 % höherer Drehmomentübertragung
• Tri-Coating-Oberfläche: Zink, Nickel, Chrom
• Dauerhafte Laserbeschriftung für schnelle Identifikation
• Lebenslange Garantie
• Hergestellt in Frankreich

Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für höchste Qualität im professionellen Handwerkzeugbereich. Mit über 100 Jahren Erfahrung zählt die Marke zu den führenden Herstellern in Industrie, Automobiltechnik, Instandhaltung und Bauwesen. Facom steht für Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit – Eigenschaften, die ihre Werkzeuge weltweit in Werkstätten, Produktionslinien und Wartungsbetrieben unentbehrlich machen.
Die lebenslange Garantie unterstreicht das Vertrauen in die Langlebigkeit und Qualität der Produkte. Facom bleibt ein Synonym für technische Exzellenz und kontinuierliche Weiterentwicklung – für Profis, die kompromisslose Leistung erwarten.

Stärken

• Verdoppelte Lebensdauer durch Online-Wärmebehandlung
• Soft Grip Protwist® Griff mit optimalem Komfort und chemischer Beständigkeit
• Lebenslange Garantie – eine Investition mit Sicherheit
• Perfekte Passform der Torx®-Spitze für maximale Drehmomentübertragung
• Abriebfeste Laserkennzeichnung für schnelle, dauerhafte Identifikation

Anwendungen

Der ATX Protwist® Torx®-Schraubendreher eignet sich ideal für Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten in der Industrie, Automobilbranche und Präzisionsmechanik. Perfekt für den Einsatz in Werkstätten, Produktionslinien, Garagen und Baustellen.

Technische Informationen


Attribute
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet7
Klingenlänge50 mm
Länge144 mm
Endbearbeitungzink
8,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,58 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage