Referenzen
INA:WS89324
Rubix:143648
Hersteller:0000263950000
EAN:4054364129088


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 18,5 mm |
Produktdetails : WS 89324 (INA) Wellenscheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18,5x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3390 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 18,5 mm |
| Stärke | 18,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
419,38 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage