Referenzen
Nilos:Z29685/620JV
Rubix:452992




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,02 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : Z29685/620JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 73,02 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage