Referenzen
SKF:62X90X10 HMSA10 V
Rubix:825915
Hersteller:507012
EAN:7316572546529


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 62X90X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen