160X185X10 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BA Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:36952
Rubix:3224584
Hersteller:BA 160 X 185 X 10 X 0 72 NBR 902
160X185X10 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BA Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser185 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 160X185X10 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BA Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser185 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
729,81 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
875,78 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
24 bis 49 Stück
729,81 € exkl. MwSt. / 24 Stück
50 bis 99 Stück
664,32 € exkl. MwSt. / 24 Stück
100 bis 199 Stück
601,76 € exkl. MwSt. / 24 Stück
200 und mehr
537,54 € exkl. MwSt. / 24 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen