Referenzen
SKF:63X78X8 CRW1 R
Rubix:825907
Hersteller:506788
EAN:0085311026635

Produktdetails : 63X78X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
