Referenzen
SKF:35X50X8 CRW1 V
Rubix:827044
Hersteller:513210
EAN:0085311013352

Produktdetails : 35X50X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
