HTD-1280-8M-50CXP SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8128050CXP
Rubix:873471
EAN:4010858015633



Produktdetails : HTD-1280-8M-50CXP SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 324 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage