HTD-1040-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8104050CXA
Rubix:872870




Produktdetails : HTD-1040-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 246 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 130 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.716,98 € exkl. MwSt.
/ 27 Stück
6.860,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen