HTD-1778-14M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14177885CXA
Rubix:872940




Produktdetails : HTD-1778-14M-85 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1226 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 1778 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 127 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.085,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.302,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 40 ) Arbeitstagen