CL 06 M Wartungseinheit 2-tlg. , m. Metallbehälter, G1/4
Wartungseinheit multifix mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:CL 06 M
Rubix:347062
Hersteller:100397
EAN:4047322124829



Dokumente
Produktdetails : CL 06 M Wartungseinheit 2-tlg. , m. Metallbehälter, G1/4
Wartungseinheit 2-tlg. multifix-mini mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 809 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, pom-ms, nbr-ms, st.verzinkt, niro, polyethylen, polycarbonat, pom, pa, zink-glas |
| Volumenstrom | 700 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,21 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
