LFR-1/4-DB-7-5M-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/4-DB-7-5M-MINI
Rubix:442340
Hersteller:539689
EAN:4052568090036
LFR-1/4-DB-7-5M-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

Produktdetails : LFR-1/4-DB-7-5M-MINI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/4-DB-7-5M-MINI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Filterfeinheit 5µ. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°
Filter-Regelventil LFR-1/4-DB-7-5M-MINI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Filterfeinheit 5µ. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht226,27 g
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1000 l/min
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 11/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
121,99 exkl. MwSt.
/ Stück
146,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 58 ) Arbeitstagen