FRC-3/8-D-5M-MIDI Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-3/8-D-5M-MIDI
Rubix:440138
Hersteller:162773
EAN:4052568132859
FRC-3/8-D-5M-MIDI Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-3/8-D-5M-MIDI Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-3/8-D-5M-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-3/8-D-5M-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)296x73x154 mm
Bruttogewicht1953 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1700 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
256,06 exkl. MwSt.
/ Stück
307,27 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage