40X70X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

WA Wellendichtring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383795
Rubix:502739
Hersteller:49383795
40X70X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 40X70X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,19 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,01 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,83 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,77 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,72 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,61 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,57 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,56 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen