Referenzen
SKF:38.5X58X7 HMSA10 V
Rubix:826877
Hersteller:512555
EAN:7316572544761


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : 38.5X58X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,5 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen