VX232AZ3AAXB Ventil, elektrisch betätigt

VX2*0 Direktgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VX232AZ3AAXB
Rubix:2183271
VX232AZ3AAXB Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VX232AZ3AAXB Ventil, elektrisch betätigt


Für industrielle Anwendungen, die ein Magnetventil mit 2 Anschlüssen erfordern, gibt es mit der Einführung unserer neuen, verbesserten VX2-Ventilserie jetzt eine verbesserte Option. Die im Rahmen unseres laufenden Produktverbesserungsprogramms entwickelte neue Serie VX2, die für Luft, mittleres Vakuum, Wasser oder Öl geeignet ist, bietet nun erhebliche Leistungsvorteile im Vergleich zu unserem bisherigen Magnetventilmodell VX21. Mit seinem modernen, urbanen, weißen Äußeren ist die Serie VX2 etwa 10 % kleiner und 30 % leichter als unser altes Ventil der Serie VX21, was zum Teil auf die Konstruktion des Gehäuses aus Kunstharz und Aluminium zurückzuführen ist, und bietet dennoch eine um etwa 20 % höhere Durchflussleistung. Die Serie VX2 ist mit einem Gummipuffer ausgestattet, um die Ventilgeräusche während des Betriebs zu reduzieren, und verfügt über eine One-Touch-Montage für eine schnellere Installation. Die Serie VX2 bietet eine verbesserte Haltbarkeit und eine geringere Scheinleistung - bis zu 20 VA.
VX2**, Direktbetätigtes 2/2-Wege-Elektromagnetventil für mittleres Vakuum/Wasser/Öl/Dampf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht580 g
Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandJP
53,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,26 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage