X3044602 5/2-Wegeventil, G1/8, Knopf rot
5/2-Wegeventil, G1/8, Knopf rot
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:X3044602
Rubix:74145
Hersteller:X3044602


Technische Zusammenfassung
| Typ | x3044602 5/2-wegeventil, g1/8, knopf rot |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : X3044602 5/2-Wegeventil, G1/8, Knopf rot
5/2-Wegeventil G1/8 Knopf Rot
5/2-WEGEVENTIL G1/8 KNOPF ROT
Technische Informationen
Attribute
| Typ | x3044602 5/2-wegeventil, g1/8, knopf rot |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 335 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | -0,9 ... 10 bar |
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 162 ) Arbeitstagen