VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1
Rubix:1877697
Hersteller:554039
EAN:4052568198251
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM
brand logo
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM


Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Proportional-Druckregelventil, Bauform V

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht551,67 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Zolltarifcode84811099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
562,13 exkl. MwSt.
/ Stück
674,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen