LRS-1-D-7-MAXI Druckregelventil, Reihe D

LRS Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRS-1-D-7-MAXI
Rubix:440836
Hersteller:194668
EAN:4052568154042
LRS-1-D-7-MAXI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRS-1-D-7-MAXI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRS-1-D-7-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil
Druckregelventil LRS-1-D-7-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1462 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
385,22 exkl. MwSt.
/ Stück
462,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen